Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

TIME-SERT® schroefdraadreparatieset 42-delig

Schroefdraadreparatieset 42-delig
DRAADREPARATIE-TIMESERT-SET-M6/M8/M10

Art.-nr. 09649616
EAN 4011231884242

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
TIME-SERT® schroefdraadreparatieset 42-delig

Art.-nr. 09649616
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
Complete set voor reparatie van defecte schroefdraden M6, M8, M10.
  • Standaard metrische schroefdraad

  • Bussen en gereedschap voor 3 maten, elk met 2 buslengten
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

42 st

Inclusief TIME-SERT® schroefdraadreparatieset 42-delig:
1 x
Time-Sert®-boor

BOOR-TIMESERT-HSS-M10X1,5

Omschrijving: Speciale boor voor het uitboren van de resten van gebroken schroefdraad
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Draadsnijder voor TIME-SERT® gemaakt van HSS

HANDTAP-TIMESERT-HSS-M10X1,5

Omschrijving:
M10
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Inschroefgereedschap TIME-SERT®

INDRAAIGEREEDSCHAP-TIMESERT-HSS-M10X1,5

Omschrijving:
M10 x 1,5
Hoeveelheid: 1 x
1 x
TIME-SERT®-zittingfrees

ZITTINGFREES-TIMESERT-M10X1,5

Omschrijving:
M10 x 1,5
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Time-Sert®-boor

BOOR-TIMESERT-HSS-M6X1

Omschrijving: Speciale boor voor het uitboren van de resten van gebroken schroefdraad
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Draadsnijder voor TIME-SERT® gemaakt van HSS

HANDTAP-TIMESERT-HSS-M6X1

Omschrijving:
M6
Hoeveelheid: 1 x
1 x
TIME-SERT®-zittingfrees

ZITTINGFREES-TIMESERT-M6X1

Omschrijving:
M6
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Inschroefgereedschap TIME-SERT®

INDRAAIGEREEDSCHAP-TIMESERT-HSS-M6X1

Omschrijving:
M6 x 1
Hoeveelheid: 1 x
1 x
TIME-SERT®-zittingfrees

ZITTINGFREES-TIMESERT-M8X1

Omschrijving:
M8 x 1
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Time-Sert®-boor

BOOR-TIMESERT-HSS-M8X1,25

Omschrijving: Speciale boor voor het uitboren van de resten van gebroken schroefdraad
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Draadsnijder voor TIME-SERT® gemaakt van HSS

HANDTAP-TIMESERT-HSS-M8X1,25

Omschrijving:
M8
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Inschroefgereedschap TIME-SERT®

INDRAAIGEREEDSCHAP-TIMESERT-HSS-M8X1,25

Omschrijving:
M8 x 1,25
Hoeveelheid: 1 x
5 x
TIME-SERT®-bus met schroefdraad

DRAADBUS-TIMESERT-M10X1,5X14

Omschrijving:
M10 x 1,5; 14 mm
Voor het repareren van beschadigde schroefdraad.
Hoeveelheid: 5 x
5 x
TIME-SERT®-bus met schroefdraad

DRAADBUS-TIMESERT-M10X1,5X20

Omschrijving:
M10 x 1,5; 20 mm
Voor het repareren van beschadigde schroefdraad.
Hoeveelheid: 5 x
5 x
TIME-SERT®-bus met schroefdraad

DRAADBUS-TIMESERT-M6X1,0X12

Omschrijving:
M6 x 1; 12 mm
Voor het repareren van beschadigde schroefdraad.
Hoeveelheid: 5 x
5 x
TIME-SERT®-bus met schroefdraad

DRAADBUS-TIMESERT-M6X1,0X9,4

Omschrijving:
M6 x 1; 9.4 mm
Voor het repareren van beschadigde schroefdraad.
Hoeveelheid: 5 x
5 x
TIME-SERT®-bus met schroefdraad

DRAADBUS-TIMESERT-M8X1,25X11,7

Omschrijving:
M8 x 1,25; 11.7 mm
Voor het repareren van beschadigde schroefdraad.
Hoeveelheid: 5 x
5 x
TIME-SERT®-bus met schroefdraad

DRAADBUS-TIMESERT-M8X1,25X16,2

Omschrijving:
M8 x 1,25; 16.2 mm
Voor het repareren van beschadigde schroefdraad.
Hoeveelheid: 5 x