Airconditioning lekdetectie assortiment Voor mobiel gebruik met R134a airconditioningsystemen
A/C-lekdetectie, assortiment
ASSORTI. LEKZOEKADDITIEF AIRCO
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Kan zonder onderhoudsapparaat voor airconditioning worden gebruikt
Geschikt voor mobiel gebruik
One Shot: Eenmalig gebruik
Hoog aandeel fluorescerend materiaal
Uitstekende materiaalverdraagzaamheid
- O-ringen en afdichtingen worden niet beschadigd
- Additief kan na gebruik in het airconditioningcircuit blijven
Voldoet aan SAE J2297-normen voor R134a, PAG-olie en esterolie
Compatibel met PAG-olie
Vuladapter art. nr. 0764000114 uitsluitend te gebruiken met een 134a-koppeling.
Deze informatie is uitsluitend een advies op basis van onze ervaring. Vooraf testen noodzakelijk. Tijdens gebruik technische gegevensblad en specificaties van de geldende voorschriften naleven.
Datasheets(X)
Kan als preventieve maatregel worden gebruikt om slechte afdichtingen en lekkages in R134a airconditioningsystemen op te sporen. Kan ook worden gebruikt in systemen met elektrische compressors.
Zie overzicht/instructies betreffende het gebruik van lekdetectie-additief die bij het product worden geleverd.
Productgewicht (per stuk) | 1496 g |
VUL-ADAPTER LAGE DRUKZIJDE
COOLIUSVULPISTOOL COOLIUS 7,5 ML + 30 ML
Verpakkingseenheid
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Opbouw Würth-artikelnummer
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBBVVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2
Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)
Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)
Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informatie over prijzen
Prijs per verpakkingseenheid (VE):De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.
Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
Hoeveelheid
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.