Aluminium klemstangen met snelverstellingsfunctie
Alu. klemstang, verstelbaar, zwart
SPANSTANG -SS16
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Snel telescopisch, geen gereedschap nodig
- Groot afstelbereik
- Kunststof afdekking beschermt de lading tegen beschadiging
- Verkrijgbaar in twee verschillende lengtes
Datasheets(X)
Lengte | 2050 mm |
Diameter | 50 mm |
Materiaal | Aluminium-kunststof |
Kleur | Zwart |
Min./max. instelbereik | 1550-2050 mm |
Blokkeerkracht | 300 daN |
Productgewicht (per stuk) | 2,800 kg |
Min. instelbereik | 1550 mm |
Max. instelbereik | 2050 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!