Aluminium Airline vliegtuigrail met rond snoer
Aluminium Airline vliegtuigrail met rond snoer
AIRLINE MET EINDSTOP-RSZSB 1000
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Met twee geïntegreerde rubberprofielen ter bescherming van de lading tegen beschadiging
- Inclusief twee afdekkappen als randbescherming
Datasheets(X)
![]() | |
Typeomschrijving | RSZSB1000 |
Breedte | 40 mm |
Hoogte | 12 mm |
Lengte | 1000 mm |
Productgewicht (per stuk) | 0,650 kg |
Kleur | Aluminium zilver |
Materiaal | Aluminium |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!