Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Rolsteiger Expander One

Rolsteiger Expander One
ROLSTEIGER-EXPANDER-ONE

Art.-nr. 0962980514
EAN 4062856376568

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Opgebouwd in 10 tot 15 min.

  • Innovatief, veilig & uniek ontwerp

  • Eenvoudig door 1 persoon te transporteren als compacte trolley

  • Veilig en snel op te bouwen door 1 persoon

  • Tijdens het op- en afbouwen kan het steigermateriaal aan de uitschuifbare haken gehangen worden

  • In hoogte verstelbare dubbel geremde wielen Ø 125 mm met robuuste kantelrem

  • Ook geschikt voor buiten

  • Licht in gewicht, uitermate stabiel

  • Past door iedere standaard deuropening

  • Te vervoeren in de meeste bedrijfswagens

  • Voldoet aan EN1004, klasse 3
Al onze steigers voldoen aan de Warenwet, Besluit Draagbaar Klimmateriaal en zijn goedgekeurd volgens:
- EN 1004 (klasse 3)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

1.4301/ALU

Steiger lengte

1,27 m

Steigerbreedte

0,75 m

Max. stijgerhoogte

5,20 m

Platformlengte

1,10 m

Platformbreedte

0,60 m

Draagvermogen

200 kg

Transportafmetingen

1,27 x 0,83 x 1,53 m

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie