Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Vouwsteiger Expander

Vouwsteiger, Basic
BASIC-VOUWSTEIGER

Art.-nr. 0962941070
EAN 4062856402441

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vouwsteiger Expander

Art.-nr. 0962941070

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De Expander vouwsteiger is geschikt voor intensief professioneel gebruik en is geschikt voor binnen en buiten gebruik. Standaard te gebruiken tot een werkhoogte van 3.00 meter. Standaard voorzien van doorbouwpennen waarmee kan worden doorgebouwd tot een werkhoogte van maximaal 7,80 meter. Verkrijgbaar in 75 en 135 uitvoering.
Levering exclusief upgradeset bestaande uit 1 schoor en 4 kleine stabilisatoren.
Opmerking

LET OP! Draagbaar klimmateriaal dient jaarlijks gekeurd te worden!

Met ingang van 1 januari ’22 dienen alle professionele gebruikers de vouwsteiger te gebruiken met de omschreven aanpassingen.
In de praktijk worden vouwsteigers in de meeste gevallen gebruikt met een platform tot één meter hoogte, dit betekent dat men (kleine) stabilisatoren en een extra horizontale schoor moet gebruiken om te voldoen aan de EN1004.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

1.4301/ALU

Steiger lengte

2,05 m

Steigerbreedte

0,75 m

Max. stijgerhoogte

2,00 m

Platformlengte

1,90 m

Platformbreedte

0,60 m

Draagvermogen

200 kg

Transportafmetingen

0,75 x 0,30 x 2,05 m

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie