Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Ladderhulp

Insteekhouder
LADDERLIMB LADDERHAAK

Art.-nr. 0962931971
EAN 4050641869111

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ladderhulp

Art.-nr. 0962931971
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
De ladderhulp is een universeel hulpmiddel voor in de sport van de ladder waarmee op verantwoorde wijze het verfblik, gereedschap en emmers altijd binnen handbereik zijn


  • Draagvermogen tot 10Kg

  • Uit roestvaststaal en aluminium

  • Licht in gewicht

  • Karabijn-veiligheidssluiting

  • Met rubberen grip
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

ToepassingsgebiedGeschikt voor huishoudelijke en professionele toepassing tijdens het schilderen, schoonmaken, glazenwassen, dakreparatie en andere installatie- en onderhoudswerkzaamheden op hoogte.
HandleidingDe ladderhulp bevestigt u eenvoudig in een sport/holte van uw trap. Houdt stevig en veilig uw emmer, werktas of verfblik met of zonder inhoud geborgd vast in de musketonhaak. Zowel aan de linker- als aan de rechterkant van de meeste trappen te bevestigen.

Materiaal

Aluminium/RVS A2

Lengte

470 mm

Breedte

60 mm

Minimale/maximale lengte

470-470 mm

Maximaal laadgewicht

10 kg

Gewicht

346 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie