Rubber wiel met draaibare houder en vastzetrem
Industrieel zwenkwiel rubber met rem
RUBBER WIEL-VASTZETREM-D - 160 300KG
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Naaf met lager
- De buitenbehuizing is gemaakt van gevulkaniseerd rubber en is beter bestand tegen barsten en slijtage. Hardheid 73 Shore A (±3)
- Verwerkingstemperatuur: van -20 °C tot max. +70 °C
- Draaiende houder op lagers
Niet geschikt voor gebruik in aanwezigheid van oplosmiddelen, koolwaterstoffen en minerale oliën.
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Roldiameter (D) | 160 mm |
Rolbreedte (L) | 50 mm |
Hoogte (H) | 198 mm |
Draagvermogen | 300 kg |
Lengte (A) | 140 mm |
Breedte (B) | 110 mm |
Gatafstand (a) | 105 mm |
Gatafstand 2 (b) | 80 mm |
Diameter slobgat (c) | 11 mm |
Shore-hardheid A | 70 |
Minimaal temperatuurinzetbereik | -15 °C |
Maximaal temperatuurinzetbereik | 80 °C |
Boorgatdiepte (R) | 56 mm |