Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Rubber wiel met draaibare houder

Industrieel zwenkwiel rubber
ZWENKWIEL M OPSCHRFPL D=125 220KG

Art.-nr. 0962700007

EAN 4024835847322

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Rubber wiel met draaibare houder

Art.-nr. 0962700007
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
6-aderig polyamide (nylon)
  • Naaf met lager

  • De buitenbehuizing is gemaakt van gevulkaniseerd rubber en is beter bestand tegen barsten en slijtage. Hardheid 73 Shore A (±3)

  • Verwerkingstemperatuur: van -20 °C tot max. +70 °C

  • Draaiende houder op lagers
Opmerking

Niet geschikt voor gebruik in aanwezigheid van oplosmiddelen, koolwaterstoffen en minerale oliën.

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Roldiameter (D)

125 mm

Rolbreedte (L)

40 mm

Hoogte (H)

156 mm

Draagvermogen

220 kg

Lengte (A)

100 mm

Breedte (B)

85 mm

Gatafstand (a)

80 mm

Gatafstand 2 (b)

60 mm

Diameter slobgat (c)

9 mm

Shore-hardheid A

70

Minimaal temperatuurinzetbereik

-20 °C

Maximaal temperatuurinzetbereik

70 °C

Boorgatdiepte (R)

37 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie