Gereedschapswagen WE XXL
WE gereedschapswagen, XXL
GEREEDSCHAPSWAGEN WE XXL RUBBER MAT

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Drietraps vergrendelingsconcept
- Centrale vergrendeling met cilinderslot
- Ontgrendelbaar met één hand; laden zijn afzonderlijk te vergrendelen, om te voorkomen dat laden bij verplaatsing onbedoeld opengaan
- Ladevergrendeling zorgt voor maximale stabiliteit en voorkomt kantelen. Slechts één lade kan tegelijk worden geopend.
Datasheets(X)
Uitvoering laden | 6 schuifladen B 1005 x D 463 x H 65 mm |
Kleur | Verkeersrood RAL 3020 |
Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat) | 1200 x 510 x 1030 mm |
Aantal rollen | 4 st |
Oppervlakte | Poedercoating |
Aantal laden | 8 st |
Materiaal | Staalplaat |
Type schuiflade | Met kogellager |
Draagvermogen | 1000 kg |
Draagvermogen van lade | 35 kg |
Materiaal werkblad | Rubber mat |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!