System montagewagen 8,8
Montagewagen 8.8
MONTAGEWAGEN-RAL9017-SYSTEEM-8.8
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Zeer robuuste montagewagen in systeemmaat 8.8
- Robuuste plaatstalen constructie, gelast met meerdere randen
- In drie hoogte verstelbare legplaten (midden)
- Sterk en ergonomisch handvat
- Geperforeerde achterwand voor montage van diverse accessoires (vierkante perforaties 10 x 10 mm)
- Rubberen wielen, zwenkwielen met diameter van 100 mm (twee met parkeerrem), vaste wielen met diameter van 100 mm
- Hoog totaal draagvermogen: 150 kg (belasting per legbord 50 kg)
- Gepoedercoat in RAL 9017
Datasheets(X)
Aantal plateaus | 3 st |
Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat) | 497 x 704 x 875 mm |
Draagvermogen | 150 kg |
Roldiameter | 100 mm |
Aantal rollen | 4 st |
Materiaal | Staalplaat |
Oppervlakte | Poedercoating |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!