Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Transporttafel Met buisframe

Plateauwagen met stalen buizen, verzonken laadvlak

Art.-nr. 0962400214
EAN 4048539459636

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Transporttafel Met buisframe

Art.-nr. 0962400214
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
Gemaakt van stalen buis
  • Stalen buis, diam. 26,9 x 1,75 mm

  • Zwenkwielen met TPE-banden en kogellagers, verzinkte behuizing

  • Remmen op de zwenkwielen volgens de Europese norm EN 1757-3

  • Laadplatform van houtvezelplaat (MDF) met beukendecor
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal laadruimtes

2 st

Breedte laadoppervlak x diepte laadoppervlak

800 x 500 mm

Breedte

850 mm

Diepte

500 mm

Hoogte laadplatform

260 mm, 800 mm

Handvathoogte

1000 mm

Draagvermogen

500 kg

Buisdiameter

26,9 mm

Productgewicht (per stuk)

28400,000 g

Materiaal wiel

TPE

Materiaal laadvlak

MDF

Wieldiameter

200 mm

Kleur

Gentiaanblauw RAL 5010

Reserveonderdelen voor dit product:
Vast wiel voor stellingwagens en plateauwagens

BOKWIEL-200MM