ORSY®BULL werkblad Serie 5 met geïntegreerde inklapbare voet
Werktafel serie 5 ORSY BULL met inklapbare poot
WERKPLAAT, SERIE 5, 1200X500 MM
Art.-nr. 0962330604
EAN 4038898671169
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Inclusief het intelligente koppelingssysteem voor het vergrendelen van de boxen
- Veilige, geïntegreerde opvouwbare voet
Boxen en bankschroef niet bij de levering inbegrepen.
Datasheets(X)
Materiaal | Beuken |
Uitvoering | In de lengte |
Hoogte | 25 mm |
Breedte | 1200 mm |
Diepte | 500 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!