Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

ORSY® BULL scheidingselement, basisset

ORSY BULL Basic Set voor indelen van laden
BASISSET, SERIE 5, 125 MM

Art.-nr. 0962330520
EAN 4038898671770
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het indelen van de binnenzijde van ORSY® BULL ladeboxen

Aluminium, gevouwen



Leveringsomvang:


  • 2 scheidingsrails

  • 2 montagerails

(Vereiste voor bevestiging van de scheidingsrails)

Opmerking

Leveringsomvang zonder boxen en gereedschap

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Uitvoering

Schuifladenpartitie serie 5

Geschikt voor ladenhoogte

125 mm

Aantal stuks in assortiment of set

4 st

Materiaal

Aluminium

Inclusief ORSY® BULL scheidingselement, basisset:
2 x
ORSY®BULL scheidingsrail voor lade serie 5/7

SCHEIDINGSRAIL LADE, 125MM

Omschrijving:
125 mm
Verdere onderverdeling van de ladebox in combinatie met de basisset.
Hoeveelheid: 2 x
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie