Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

ORSY®BULL bovenlader serie 5

ORSY BULL - Boxlader serie 5
TOPLADER, SERIE 5, 67L

Art.-nr. 0962330002

EAN 4038898560777

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ORSY®BULL bovenlader serie 5

Art.-nr. 0962330002
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
Een robuuste, flexibele en uiterst mobiele allrounder. Ideaal voor grote voorwerpen.

Intelligent


Stapel de boxen gewoon op en klik ze vast op hun plaats met behulp van het slimme koppelingsmechanisme.



Sterk


Uiterst robuust dankzij de slagvaste zijkanten gemaakt van hoogwaardige kunststof die bestand is tegen vervorming en corrosie. De boxen kunnen met max. 100 kg worden belast.



Praktisch


Grote, ergonomisch gevormde handgrepen voor extra gemak, zonder in de hand van de gebruiker te snijden.



Handig


Eenvoudig te vergrendelen en ontgrendelen dankzij een speciaal schuifmechanisme.



Veilig


Iedere box kan met een slot worden vergrendeld om te voorkomen dat anderen bij de inhoud kunnen.

Indien gelijksluitende boxen gewenst zijn, alle boxen bestellen in 1 order en duidelijk vermelden in de item tekst: "gleichschliessend"
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat)

592 x 390 x 400 mm

Breedte x diepte x hoogte (binnenmaat)

495 x 334 x 343 mm

Inhoud

67 l

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
ORSY®BULL scheidingselementen voor het verdelen van ORSY®BULL boxv bovenladers op basis van individuele vereisten

PRTIONELMNT-SET-REPL-TOPLAD-5-H400

In combinatie met de basisverdelerset
x 1 st
Slot voor ORSY® BULL boven- en voorlader

BANKWERKERS, TOP-/FRONTLADER

Inclusief twee sleutels
x 1 st
ORSY BULL koffersluiting boxsysteem

CASELOK-(F.BOXSYS-ORSYBULL)-2PCS

x 1 st
ORSY®BULL draagarmrek serie 5

ORSYBULL DRAAGARM STELLING 1

Voor vaste opslag van ORSY®BULL serie 5 boxen
x 1 st
ORSY®BULL legbord serie 5/7 voor ORSY® BULL-serie 5/7 voorladers

ORSYBULL BODEMVAK 5

x 1 st
ORSY® BULL scheidingselement, basisset

BASISSET, SERIE 5, 62 MM

Voor het indelen van de binnenzijde van ORSY® BULL ladeboxen
x 1 st
ORSY®BULL scheidingsrail voor lade serie 5/7

SCHEIDINGSRAIL LADE, 62MM

Verdere onderverdeling van de ladebox in combinatie met de basisset.
x 1 st
ORSY®BULL draaggreep serie 5/7

DRAAGHANDVAT, SERIE 5/7

Extra, praktische handgreep voor het verplaatsen van ORSY® BULL boxen met een hoogte van 203 mm.
x 1 st
ORSY® BULL scheidingselement, basisset voor het verdelen van ORSY®BULL box bovenladers volgens de vereisten

PRTIONELMNT-SET-BASIC-TOPLAD-5-H400

x 1 st
ORSY®BULL werkblad serie 5

WERKPLAAT, SERIE 5, 620X430 MM

Multiplexplaat, natuurlijk beuken
x 1 st
ORSY®BULL werkblad serie 5

WERKPLAAT, SERIE 5, 1500X700 MM

Multiplexplaat, natuurlijk beuken
x 1 st
ORSY®BULL werkblad Serie 5 met geïntegreerde inklapbare voet

WERKPLAAT, SERIE 5, 1200X500 MM

Multiplexplaat, natuurlijk beuken
x 1 st
ORSY® BULL wagen

VOERTUIG, SERIE 5

Stevige trolley voor ORSY® BULL serie 5 boxen
x 1 st
ORSY®BULL roller serie 5/7

ROLLEN, SERIE 5/7

Maakt het transport van ORSY® BULL boxen eenvoudig
x 1 st
ORSY® BULL sluitbeugel

SLUITBEUGEL, SERIE 5/7

Voor vergrendelen van het verbindingselement
x 1 st
ORSY®BULL montagerail

MONTAGERAIL, SERIE 5/7

Voor stevige bevestiging van ORSY®BULL serie 5/7 boxen aan de vloer
x 1 st
ORSY®BULL bevestigingselement vloer

MONTAGE-ELEMENT VLOER, SERIE 5/7

Voor stevige bevestiging van ORSY®BULL serie 5/7 boxen aan de vloer Kan ook worden beveiligd met een hangslot
x 1 st
ORSY®BULL bevestigingselement wand

MONTAGE-ELEMENT WAND, SERIE 5/7

Voor extra bevestiging van meerdere gestapelde ORSY® BULL serie 5/7-boxen in combinatie met vloermontage-element, voor vaste opslag
x 1 st
Adapterplaat Voor ORSY® BULL werkblad

ADAPTERSET-WERKBLAD-ORSYBULL

Adapterplaat voor het monteren van een werkblad op de ORSY® BULL-systeembox
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Koppelingselement voor ORSY® BULL

KOPPELELEMENT-ORSYBULL

x 1 st
Slot voor schuifladen voor ORSY® BULL

SP-DRAWERLOCK

x 1 st
Vergrendelelement (set) voor ORSY® BULL

VERGRENDELSET-ORSYBULL