Magazijnbak
Magazijnbak
VOORRAADBAKJE GROEN GR 1
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Bestand tegen gangbare vetten en oliën
- Temperatuurbestendig van -20 °C tot +90 °C
- Slagvast en onbreekbaar
Datasheets(X)
Maat | 1 |
Kleur | Groen |
Lengte (L1) | 489 mm |
Breedte (B2) | 304 mm |
Hoogte (H2) | 185 mm |
Binnenbreedte (B1) | 280 mm |
Hoogte (vloer-stapelrand) | 172 mm |
Lengte (binnenbodem) (L3) | 425 mm |
Materiaal | Polypropyleen - PP |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!