Draadeind DIN 976-1 (vorm A) met standaard metrische ISO-schroefdraad (conform ISO-norm). Staal, 8.8U, thermisch verzinkt.
DIN 976-1, staal 8.8U, thermisch verzinkt, vorm A
DRAADEIND-DIN976A-8.8U-(TZN)-M14X1000
Art.-nr. 09597014
EAN 4054458590619
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De draadeinden worden met de schroefdraad ondermaats in de tolerantieklasse 6az voor het verzinkproces geproduceerd. Deze draadeinden zijn dan na het thermisch verzinken ISO passend. Dat wil zeggen dat er thermisch verzinkte moeren op passen met een draadtolerantie 6H.
De Würth draadeinden worden volgens DIN 976-1 (vorm A) geproduceerd en de kwaliteit wordt door het Würth QA laboratorium bewaakt. Er wordt dus geen externe controle volgens de bouwnorm uitgevoerd. Op aanvraag kunnen ook draadeinden volgens bouwreglement worden geleverd.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M14 |
Lengte (l1) | 1000 mm |
Normering | DIN 976-1 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 8.8U |
Oppervlakte | Thermisch verzinkt |
Vorm | A |
Draadtype | Metrisch draad |
Identificatiekleur | Verkeersgeel RAL 1023 |
Voldoet aan RoHS | Ja |