Draadeind DIN 976-1 (vorm A) met standaard metrische ISO-schroefdraad (conform ISO-norm). Staal, 8.8U, thermisch verzinkt.
DIN 976-1, staal 8.8U, thermisch verzinkt, vorm A
DRAADEIND-DIN976A-8.8U-(TZN)-M8X3000
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De draadeinden worden met de schroefdraad ondermaats in de tolerantieklasse 6az voor het verzinkproces geproduceerd. Deze draadeinden zijn dan na het thermisch verzinken ISO passend. Dat wil zeggen dat er thermisch verzinkte moeren op passen met een draadtolerantie 6H.
De Würth draadeinden worden volgens DIN 976-1 (vorm A) geproduceerd en de kwaliteit wordt door het Würth QA laboratorium bewaakt. Er wordt dus geen externe controle volgens de bouwnorm uitgevoerd. Op aanvraag kunnen ook draadeinden volgens bouwreglement worden geleverd.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M8 |
Lengte (l1) | 3000 mm |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 8.8U |
Oppervlakte | Thermisch verzinkt |
Vorm | A |
Draadtype | Metrisch draad |
Identificatiekleur | Verkeersgeel RAL 1023 |
Voldoet aan RoHS | Ja |