Draadeind DIN 976-1 (vorm A) met standaard metrische ISO-schroefdraad, verzinkt staal 8.8, blauw gepassiveerd (A2K)
DIN 976-1 staal 8.8 verzinkt, vorm A
DRAADEIND-DIN976A-8.8-(A2K)-M27X1000
Art.-nr. 0959027
EAN 4049557915548
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Vanaf draaddiameter M5 kunnen stiftbouten, als alternatief voor de identificatie van de sterkteklasse, aan één uiteinde (kopvlak) met de volgende kleuren gemarkeerd zijn.
Staal 8.8 — verkeersgeel RAL 1023
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M27 |
Lengte (l1) | 1000 mm |
Normering | DIN 976-1 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 8.8 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Vorm | A |
Draadtype | Metrisch draad |
Identificatiekleur | Verkeersgeel RAL 1023 |
Voldoet aan RoHS | Ja |