Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Draadeindstuk DIN 976-1 (vorm A) met standaard metrische ISO-schroefdraad, verzinkt staal 8.8, blauw gepassiveerd

DIN 976 staal 8.8 verzinkt vorm A
DRAADEIND-STUK-DIN976A-8.8-(A2K)-M12X130

Art.-nr. 0959012130
EAN 4049557037196
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
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M12

Lengte (l1)

130 mm

Material

Staal

Sterkteklasse

8.8

Surface

Verzinkt

Vorm

A

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie