Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Draadeind DIN 976-1 (vorm A) met standaard metrische ISO-schroefdraad, verzinkt staal 8.8, blauw gepassiveerd (A2K)

DIN 976-1 staal 8.8 verzinkt, vorm A
DRAADEIND-DIN976A-8.8-(A2K)-M5X1000

Art.-nr. 0959005

EAN 4049557915241

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Draadeind DIN 976-1 (vorm A) met standaard metrische ISO-schroefdraad, verzinkt staal 8.8, blauw gepassiveerd (A2K)

Art.-nr. 0959005
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
Opmerking

Vanaf draaddiameter M5 kunnen stiftbouten, als alternatief voor de identificatie van de sterkteklasse, aan één uiteinde (kopvlak) met de volgende kleuren gemarkeerd zijn.


Staal 8.8 — verkeersgeel RAL 1023

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M5

Lengte (l1)

1000 mm

Normering

DIN 976-1

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

8.8

Oppervlakte

Verzinkt

Vorm

A

Draadtype

Metrisch draad

Identificatiekleur

Verkeersgeel RAL 1023

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie