Draadeind
DIN 976-1 staal 12.9 blank vorm A
DRAADEIND-DIN976A-12.9-M20X1000
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Vanaf draaddiameter M5 kunnen draadeinden, als alternatief voor de identificatie van de sterkteklasse, aan één uiteinde (kopvlak) met de volgende kleur gemarkeerd zijn.
Staal 12.9 — RAL 9017 verkeerszwart
Datasheets(X)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M20 |
Lengte (l1) | 1000 mm |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 12,9 |
Oppervlakte | Blank |
Vorm | A |
Draadtype | Metrisch draad |
Voldoet aan RoHS | Ja |