Draadeind DIN 976-1 (vorm A) met standaard metrische ISO-schroefdraad, staal 10.9, blank
DIN 976-1 staal 10.9 blank vorm A
DRAADEIND-DIN976A-10.9-M8X1000
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Vanaf draaddiameter M5 kunnen stiftbouten, als alternatief voor de identificatie van de sterkteklasse, aan één uiteinde (kopvlak) met de volgende kleuren gemarkeerd zijn.
Staal 10.9 - parelwit RAL 1013
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M8 |
Lengte (l1) | 1000 mm |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 10,9 |
Oppervlakte | Blank |
Vorm | A |
Draadtype | Metrisch draad |
Identificatiekleur | Oesterwit RAL 1013 |
Voldoet aan RoHS | Ja |