Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Draadeind DIN 976-1 (vorm A) met standaard metrische ISO-schroefdraad, staal 10.9, blank

DIN 976-1 staal 10.9 blank vorm A
DRAADEIND-DIN976A-10.9-M20X1000

Art.-nr. 0959000020
EAN 4049557915937

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Draadeind DIN 976-1 (vorm A) met standaard metrische ISO-schroefdraad, staal 10.9, blank

Art.-nr. 0959000020

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 5 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

Vanaf draaddiameter M5 kunnen stiftbouten, als alternatief voor de identificatie van de sterkteklasse, aan één uiteinde (kopvlak) met de volgende kleuren gemarkeerd zijn.


Staal 10.9 - parelwit RAL 1013

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M20

Lengte (l1)

1000 mm

Normering

DIN 976-1

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

10.9

Oppervlakte

Blank

Vorm

A

Draadtype

Metrisch draad

Identificatiekleur

Oesterwit RAL 1013

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie