Draadeindstuk DIN 976-1 (vorm A) met standaard metrische ISO-schroefdraad, verzinkt staal 4.8, blauw gepassiveerd
DIN 976 staal 4.8 verzinkt vorm A
DRAADEIND-STUK-DIN976A-4.8-(A2K)-M20X250
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M20 |
Lengte (l1) | 250 mm |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 4,8 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Vorm | A |
Voldoet aan RoHS | Ja |