Draadeind DIN976
4.8U Thermisch Verzinkt
DIN 976-1 staal 4.8U thermisch verzinkt
DRAADEIND-DIN976A-4.8U-(TZN)-M24X1000
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De Würth draadeinden worden volgens de DIN 976-1 (Vorm A) geproduceerd en de kwaliteit wordt door het Würth QS-laboratorium bewaakt.
Een externe controle volgens de bouwnorm wordt er dus niet gedaan. op aanvraag kunnen er draadeinden volgens de bouwnorm worden geleverd.
Datasheets(X)
Deze draadeinden zijn dan na het thermisch verzinken ISO passend. Dat wil zeggen dat er thermisch verzinkte moeren op passen met een schroefdraad tolerantie 6H.
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M24 |
Lengte (l1) | 1000 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Thermisch verzinkt |
Draadtype | Metrisch draad |
Voldoet aan RoHS | Ja |