Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Draadeind DIN 976-1 (vorm A) met standaard metrische ISO-schroefdraad, verzinkt staal 4.8, blauw gepassiveerd (A2K)

DIN 976-1, staal 4.8 verzinkt, vorm A
DRAADEIND-DIN976A-4.8-(A2K)-M24X2000

Art.-nr. 0958024
EAN 4011231873482

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Draadeind DIN 976-1 (vorm A) met standaard metrische ISO-schroefdraad, verzinkt staal 4.8, blauw gepassiveerd (A2K)

Art.-nr. 0958024
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
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M24

Lengte (l1)

2000 mm

Normering

DIN 976-1

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

4.8

Oppervlakte

Verzinkt

Vorm

A

Draadtype

Metrisch draad