Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Draadeind DIN 976-1 (vorm A) met standaard metrische ISO-schroefdraad, RVS A4

DIN 976-1 roestvast staal A4 blank vorm A
DRAADEIND-DIN976A-A4/50-M27X1000

Art.-nr. 095327
EAN 4011231869089

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Draadeind DIN 976-1 (vorm A) met standaard metrische ISO-schroefdraad, RVS A4

Art.-nr. 095327
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
Tapeinden gemaakt van roestvast austenitisch staal met sterkteklasse A4-70 en nominale draaddiameter d ≥ 5 mm, op één zijde aangeduid als staalsoort A4. Als alternatief voor de gespecificeerde benaming, kunnen tapeinden aan één zijde worden aangeduid met de kleur vuurrood (RAL 3000).

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M27

Lengte (l1)

1000 mm

Normering

DIN 976-1

Materiaal

RVS A4

Sterkteklasse

50

Oppervlakte

Blank

Vorm

A

Draadtype

Metrisch draad

Identificatiekleur

Vuurrood RAL 3000