Draadeind DIN 976-1 (vorm A) met standaard metrische ISO-schroefdraad, RVS A4
DIN 976-1 roestvast staal A4 blank vorm A
DRAADEIND-DIN976A-A4/70-M8X3000

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Tapeinden gemaakt van roestvast austenitisch staal met sterkteklasse A4-70 en nominale draaddiameter d ≥ 5 mm, op één zijde aangeduid als staalsoort A4. Als alternatief voor de gespecificeerde benaming, kunnen tapeinden aan één zijde worden aangeduid met de kleur vuurrood (RAL 3000).
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M8 |
Lengte (l1) | 3000 mm |
Normering | DIN 976-1 |
Materiaal | RVS A4 |
Sterkteklasse | 70 |
Oppervlakte | Blank |
Vorm | A |
Draadtype | Metrisch draad |
Identificatiekleur | Vuurrood RAL 3000 |
Voldoet aan RoHS | Ja |