Draadeind DIN 976-1 (vorm A) met standaard metrische ISO-schroefdraad, staal 4.8, blank
DIN 976-1 staal 4.8 blank vorm A
DRAADEIND-DIN976A-4.8-M8X1000
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Vanaf draaddiameter M5 kunnen stiftbouten, als alternatief voor de identificatie van de sterkteklasse, aan één uiteinde (kopvlak) met de volgende kleuren gemarkeerd zijn.
staal 4.8 — geen markering
staal 8.8 — RAL 1023 verkeersgroen
staal 10.9 — RAL 1013 oesterwit
A2 — RAL 6024 verkeersgroen
A4 — RAL 3000 vuurrood
CuZn (messing) — geen markering
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M8 |
Lengte (l1) | 1000 mm |
Material | Staal |
Sterkteklasse | 4.8 |
Surface | Blank |
Vorm | A |
Draadtype | Metrisch draad |
Voldoet aan RoHS | Ja |