Draadeind met trapeziumdraad WN 976 met trapeziumdraad conform DIN 103
DIN 103 WN 976 staal C15 trapeziumdraad
DRAADEIND-WN976-DIN103-C15-TR40X7X1000
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Schroefdraadtolerantie 7e volgens DIN 103
Lengte: 1000 mm
Voorbeeld: TR 16x4
Trapeziumschroefdraad met nominale diameter d=16 mm en spoed P=4 mm
Datasheets(X)
Trapeziumdraad wordt gebruikt voor het overbrengen van krachten of bewegingen (toevoer-, verstel-, transport- en hefbewegingen). Dit draad zet draaibewegingen om in rechtlijnige bewegingen.
![]() | |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Draadtype | TR |
Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (d1) | TR40 x 7 |
Lengte (l1) | 1000 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!