Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Draadeind DIN 976-1 (vorm A) met standaard metrische ISO-schroefdraad, staal 4.8, blank

DIN 976-1 staal 4.8 blank vorm A
DRAADEIND-DIN976A-4.8-M24X1000

Art.-nr. 095024

EAN 4011231868426

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Draadeind DIN 976-1 (vorm A) met standaard metrische ISO-schroefdraad, staal 4.8, blank

Art.-nr. 095024

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 5 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

Vanaf draaddiameter M5 kunnen stiftbouten, als alternatief voor de identificatie van de sterkteklasse, aan één uiteinde (kopvlak) met de volgende kleuren gemarkeerd zijn.


staal 4.8 — geen markering


staal 8.8 — RAL 1023 verkeersgroen


staal 10.9 — RAL 1013 oesterwit


A2 — RAL 6024 verkeersgroen


A4 — RAL 3000 vuurrood


CuZn (messing) — geen markering

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M24

Lengte (l1)

1000 mm

Normering

DIN 976-1

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

4.8

Oppervlakte

Blank

Vorm

A

Draadtype

Metrisch draad

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie