Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Draadstift met aambeeld

TOEB-DRAADSTIFT-AAMBEELD-L70/26-M5

Art.-nr. 09484805

EAN 4050641630926

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Draadstift met aambeeld

Art.-nr. 09484805

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Geschikt voor:


  • W-480

  • W-510

  • W-08(K)

  • W-10(K)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebiedblindklinkwerkzaamheden

Materiaal

0 - Niet van toepassing

Oppervlakte

0 - Niet van toepassing

Schroefdraadsoort x nominale diameter

M17

Nominale diameter

17 mm

Geschikt voor draad

M5

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie