Slagnagel
Slagnagel aluminium/A2
ANKER-SLAGNAGEL-ALU-A2-5,4-4,8X25,4
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Eenvoudige installatie door inslaan met een metselaarshamer
- Roestvaststalen bevestiging met bolkop
- Nauwkeurig bevestigingsmechanisme voor inslaan van de bout, voor het overbruggen van holtes
- Roestvaststalen A2-doorn voor onbeperkt gebruik buiten
Datasheets(X)
- Montage van aluminium- en plaatmetaalprofielen, verbindingsprofielen wanden, randprofielen, schoorsteenafdichtingen, kappen, lichtkoepels, vochtbestendige dakbedekking, flensbevestigingen, enz.
- Metaalplaten of -panelen op buizen of andere platen of panelen, de een onder de ander (hoofdzakelijk voor lengten 13–19 mm)
- Kan worden gebruikt in beton, drukbestendig metselwerk, massief pleisterwerk, hout en onderconstructies van daken, muren en vloeren
Nominale diameter | 4,8 mm |
Hulslengte (l) | 25,4 mm |
Plaatsingsdiepte in volle steen (h s) | 20 mm |
Nominale boordiameter (d 0) | 5 mm |
Hartafstand (a) | 90 mm |
Randafstand (a r) | 50 mm |
Boorgatdiepte (t) | 25 mm |
Gatdiameter in bouwdeel (d bouw) | 5 mm |
Plaatsingsdiepte in staal (h s) | 4 mm |
Maximale bevestigingshoogte in staal (d a) | 19,7 - 22,2 mm |
Maximale bevestigingshoogte in volle bouwsteen (d a) | 5,4 mm |
Ankerdiameter [mm] | 4,8 | ||
Prestatiegegevens | |||
Aanbevolen trekbelasting | Beton ≥ C20/25 | Frec. [kN] | 0,34 |
Volle steen ≥ MZ20 | 0,35 | ||
Kalkzandsteen | 0,35 |
Nominale diameter | 4,8 | ||
Karakteristieke waarden | |||
Asafstand | arec. ≥ [mm] | 90 | |
Randafstand | ar rec. ≥ [mm] | 50 | |
Boorgatdiepte | t ≥ [mm] | 25 | |
Plaatsingsdiepte | voor gebruik in volle steen | hS ≥ [mm] | 20 |
voor gebruik in staal | 3-5 | ||
Hoofdhoogte | [mm] | 1,6 | |
Hoofd∅ | d [mm] | 15,8 | |
Nominale boor ∅ | ddrl. [mm] | 5 | |
Gat ∅ in onderdeel | dcon [mm] | 5 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!