Blindklinkmoer, kleine verzonken kop Roestvast staal A2
Kleine verzonken kop RVS A2 open
BLKMR-VZ/KL-A2-(0,25-3,0)-15,5X9,95-M8
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Met extra kleine verzonken kop
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M8 |
Kopdiameter (d1) | 11 mm |
Buitendiameter (d2) | 9,95 mm |
Lengte (l1) | 15,5 mm |
Kophoogte (k1) | 0,4 mm |
Min./max. klembereik (s1) | 0,25-3,00 mm |
Boorgatdiameter | 10 mm |
Uitvoering | Met kleine verzonken kop |
Trekbreukbelasting | 27000 N |
Afschuifbreukbelasting | 5200 N |
Max. aanhaalkoppel | 20 Nm |
Koptype | Kleine verzonken kop |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!