Blindklinknagel, 120° verzonken kop
Blindklinknagel verzonken kop alu/RVS A2
BLKNGL-VZ-AL/A2-(5,0-6,5)-4,0X10
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Nominale diameter (d1) | 4 mm |
Lengte (l1) | 10 mm |
Kopdiameter (dk) | 7,5 mm |
Kophoogte (k1) | 1,2 mm |
Materiaal huls | Aluminium |
Materiaal opspandoorn | RVS A2 |
Oppervlak huls | Blank |
Oppervlak doorn | Blank |
Min./max. klembereik | 5,0-6,5 mm |
Boorgatdiameter | 4,1 mm |
Afschuifbreukbelasting | 1200 N |
Trekbreukbelasting | 1600 N |
Nominale diameter x lengte (Ø d x l) | 4,0 x 10,0 mm |
Koptype | Verzonken kop 120 graden |
Kophoek | 120 graden |