Blindklinknagel platkop
Blindklinknagel platkop alu/A2
BLKNGL-PL-AL/A2-(14,5-16,5)-4,8X20

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter x lengte (d1 x l1) | 4,8 x 20 mm |
Min./max. klembereik | 14,5-16,5 mm |
Kopdiameter (dk) | 9,5 mm |
Kophoogte (k1) | 1,1 mm |
Min./max. boorgatdiameter | 4,9-5,0 mm |
Afschuifbreukbelasting | 1700 N |
Trekbreukbelasting | 2230 N |
Materiaal huls | Aluminium |
Materiaal opspandoorn | RVS A2 |
Oppervlak huls | Blank |
Oppervlak doorn | Blank |
Boorgatdiameter | 4,9 mm |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Platbolkop |
Diameter opspandoorn (dm) | 2,7 mm |