Blindklinknagel, open, met breekdoorn en verzonken kop ISO 15978, verzonken kop, aluminium/staal
ISO 15978 aluminium/staal verzinkt verzonken kop
BLKNGL-ISO15978-L-AL/ST-(2-3,5)-3,2X6
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Huls: Aluminium, blank; pen: Verzinkt staal, blauw gepassiveerd
De afmetingen en toleranties zoals gedefinieerd in EN ISO 15978 moeten in acht worden genomen.
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter (d1) | 3,2 mm |
Lengte (l1) | 6 mm |
Kopdiameter (dk) | 6,7 mm |
Kophoogte (k1) | 1,3 mm |
Materiaal huls | Aluminium |
Materiaal opspandoorn | Staal |
Oppervlak huls | Blank |
Oppervlak doorn | Verzinkt |
Min./max. klembereik | 2,0-3,5 mm |
Boorgatdiameter | 3,3 mm |
Afschuifbreukbelasting | 500 N |
Trekbreukbelasting | 700 N |
Nominale diameter x lengte (Ø d x l) | 3,2 x 6 mm |
Koptype | Verzonken kop 120 graden |
Kophoek | 120 graden |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!