Blindklinknagel platkop met geribbelde schacht
Blindklinknagel alu/staal verz schacht gegroefd
BLKNGL-PL-RIB-AL/ST-(-/A2K)-MAX4-4,8X8
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Schacht met groeven
- Snelle verbinding in massieve materialen zoals hout en kunststof
- Goed verankeringsniveau in het materiaal zorgt voor een veilige klinknagelverbinding
Datasheets(X)
Zeer geschikt voor bevestiging in blinde gaten
Materiaal opspandoorn | Staal |
Materiaal huls | Aluminium |
Oppervlak doorn | Verzinkt |
Oppervlak huls | Blank |
Nominale diameter (d1) | 4,8 mm |
Lengte (l1) | 8 mm |
Kopdiameter (dk) | 9,5 mm |
Kophoogte (k1) | 2 mm |
Diameter opspandoorn (dm) | 4,8 mm |
Boorgatdiameter | 5,1 mm |
Afschuifbreukbelasting | 1185 N |
Trekbreukbelasting | 1575 N |
Nominale diameter x lengte (Ø d x l) | 4,8 x 8,0 mm |
Productgewicht (per stuk) | 2,300 g |