Blindklinknagel platkop
Blindklinknagel platkop aluminium/aluminium
BLKNGL-PL-AL/AL-(7,0-9,0)-4,0X12
Art.-nr. 0937884012
EAN 4045989703708
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter x lengte (d1 x l1) | 4 x 12 mm |
Min./max. klembereik | 7-9 mm |
Kopdiameter (dk) | 8 mm |
Kophoogte (k1) | 1 mm |
Afschuifbreukbelasting | 680 N |
Trekbreukbelasting | 800 N |
Materiaal huls | Aluminium |
Materiaal opspandoorn | Aluminium |
Oppervlak huls | Blank |
Oppervlak doorn | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Platkop |
Diameter opspandoorn (dm) | 2,4 mm |
