Blindklinknagel platkop
Blindklinknagel platkop aluminium/aluminium
BLKNGL-PL-AL/AL-(7,0-8,5)-3,2X12
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter x lengte (d1 x l1) | 3,2 x 12 mm |
Min./max. klembereik | 7-8,5 mm |
Kopdiameter (dk) | 6,5 mm |
Kophoogte (k1) | 0,8 mm |
Afschuifbreukbelasting | 535 N |
Trekbreukbelasting | 670 N |
Materiaal huls | Aluminium |
Materiaal opspandoorn | Aluminium |
Oppervlak huls | 0 - Niet van toepassing |
Oppervlak doorn | 0 - Niet van toepassing |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | 0 - Niet van toepassing |
Diameter opspandoorn (dm) | 1,95 mm |