Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Blindklinknagel platkop

Blindklinknagel platkop aluminium/verz. st.
BLKNGL-PL-AL/ST-(-/A2K)-(7,0-9,0)-3,2X12

Art.-nr. 093732 12
EAN 4045727995679

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Blindklinknagel platkop

Art.-nr. 093732 12

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Huls: Aluminium. Trekpen: Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
  • Blindklinknagel meerbereiks
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter x lengte (d1 x l1)

3,2 x 12 mm

Materiaal huls

Aluminium

Materiaal opspandoorn

Staal

Oppervlak huls

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Platbolkop

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie