Blindklinknagel bekervormig platkop
ISO 15973 platkop aluminium/staal
BLKNGL-ISO15973-AL/ST-(1,5-3,5)-3,2X8,0
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Vaste trekpenkop
- Zeer dikke nagelhulswand dankzij een dunnere doorn, die een hoge afschuifsterkte biedt.
- Emmervormige klinknagelschacht
- Lucht- en spuitwatervrij klinknagelen
De afmetingen en toleranties zoals gedefinieerd in EN ISO 15973 moeten in acht worden genomen.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Nominale diameter x lengte (Ø d1 x l1) | 3,2 x 8,0 mm |
Kopdiameter (dk) | 6,7 mm |
Kophoogte (k1) | 1,3 mm |
Min./max. klembereik | 1,5-3,5 mm |
Materiaal huls | Aluminium |
Materiaal opspandoorn | Staal |
Oppervlak huls | Blank |
Oppervlak doorn | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
ISO | 15973 |
Boorgatdiameter | 3,3 mm |
Afschuifbreukbelasting | 1170 N |
Trekbreukbelasting | 1350 N |
Koptype | Platbolkop |