Blindklinknagel, open, met breekdoorn en platte kop ISO 15979, bolkop, staal/staal
ISO 15979 platkop staal/staal
BLKNGL-ISO15979-ST/ST-A2K/10-13/5,0X18
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Huls: Verzinkt staal; doorn: Verzinkt staal, blauw gepassiveerd
De afmetingen en toleranties zoals gedefinieerd in EN ISO 15979 moeten in acht worden genomen.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Nominale diameter x lengte (d1 x l1) | 5,0 x 18,0 mm |
Min./max. klembereik | 10,0-13,0 mm |
Kopdiameter (dk) | 9,5 mm |
Kophoogte (k1) | 1,6 mm |
Min./max. boorgatdiameter | 5,1-5,2 mm |
Afschuifbreukbelasting | 3100 N |
Trekbreukbelasting | 4000 N |
Materiaal huls | Staal |
Materiaal opspandoorn | Staal |
Oppervlak huls | Verzinkt |
Oppervlak doorn | Verzinkt |
Boorgatdiameter | 5,1 mm |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Platbolkop |
Diameter opspandoorn (dm) | 2,93 mm |