Blindklinknagel, 120° verzonken kop
Blindklinknagel met verzonken kop, 120° A2/A2
BLKNGL-VZ-A2/A2-(15-20)-4,8X25
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Nominale diameter (d1) | 4,8 mm |
Lengte (l1) | 25 mm |
Kopdiameter (dk) | 9 mm |
Kophoogte (k1) | 1,2 mm |
Materiaal huls | RVS A2 |
Materiaal opspandoorn | RVS A2 |
Oppervlak huls | Blank |
Oppervlak doorn | Blank |
Min./max. klembereik | 15,0-20,0 mm |
Afschuifbreukbelasting | 3800 N |
Trekbreukbelasting | 4500 N |
Nominale diameter x lengte (Ø d x l) | 4,8 x 25,0 mm |
Koptype | Verzonken kop 120 graden |
Kophoek | 120 graden |