Halfronde klinknagel
DIN 660 staal blank
KLINKNAGEL-DIN660-ST-8X12
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter (d1) | 8 mm |
Buitendiameter huls (d2) | 7,76 mm |
Lengte (l1) | 12 mm |
Kopdiameter (dk) | 14 mm |
Kophoogte (k1) | 4,8 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Blank |
DIN | 660 |