Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Blindklinkmoer met kleine verzonken kop Verzinkt staal, blauw gepassiveerd

Kleine verzonken kop staal verzinkt open
BLKMR-VZ/KL-ST-(A2B)-(1,0-3)-17X14,2-M10

Art.-nr. 0917100
EAN 4046778982878
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Blindklinkmoeren kunnen worden gebruikt voor klink- en schroefverbindingen. Ze bieden behalve een veilige en zekere verbinding ook de mogelijkheid om aanvullende onderdelen op een eenvoudige manier met gangbare schroeven te monteren

  • Installatie vanaf één zijde en daarom zeer geschikt voor gesloten profielen

  • Eenvoudige, snelle en grotendeels automatische verwerking

  • Verzinken van de boorgaten is niet nodig

  • Constant hoge installatiekwaliteit

  • Niet-meedraaiende verbinding met belastbare schroefdraad

  • Hogere efficiëntie door sneller werken, sterkere verbindingen en een hogere kwaliteit
Opmerking

Bij de aangegeven uittrekwaarden gaat het om richtwaarden. De waarden kunnen derhalve variëren afhankelijk van het werkstuk, boorgattolerantie en ruwheid van het oppervlak.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Met name geschikt voor een hoge schroefcapaciteit in zachte materialen zoals aluminium, hout, kunststof, enz.

Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

M10

Kopdiameter (d1)

15,4 mm

Buitendiameter (d2)

14,1 mm

Lengte (l1)

17 mm

Kophoogte (k1)

0,7 mm

Min./max. klembereik (s1)

1,0-3,0 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Trekbreukbelasting

32000 N

Afschuifbreukbelasting

7000 N

Max. aanhaalkoppel

48 Nm

Boorgatdiameter

14,2 mm

Koptype

Kleine verzonken kop

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Perslucht blindklinkmoerenmachine PEG 312

PERSL. BLINDKLINKMOERENMACHINE PEG312

Het kleinste en lichtste pneumatische blindklinkmoerpistool voor het snel en gemakkelijk aanbrengen van blindklinkmoeren van aluminium, staal en roestvast staal met diameters van M3–M12