W-RD kunststof kozijnplug Zonder kraag in natuurlijke kleur. Zonder goedkeuring
Kunststof kozijnplug W-RD zonder kraag
CONST.PLUG-(W-RD)-ZONDER KRAAG-10-6X60
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Doorsteekmontage
- Laag aandraaimoment van de schroef — lichte spreiding van de plug, vrijwel geen beweging van de plugschacht
- Sterke meedraaibeveiliging
- Spreiding in 4 richtingen, hoge belastbaarheid
- Verbeterde belastingoverdracht: Gelijkmatige, continue lastverdeling over het volledige spreidingsgebied
- De inslagblokkering voorkomt voortijdige spreiding van de plug tijdens de installatie
- Plughuls gemaakt van hoogwaardig polyamide
- Halogeen- en siliconenvrij
- Thermisch stabiel van –40°C tot +80°C
Prestatiegegevens vastgesteld in Würth testlaboratorium
- Boor geperforeerde en holle blokken met een roterende boor (zonder slagmechanisme)
- Boorstof moet uit het boorgat worden verwijderd
- Schroeflengte = pluglengte + 1 x schroefdiameter
- Gebruik houtdraadbouten of spaanplaatschroeven ZONDER een geoptimaliseerde draadbit (bijv. zonder boorpunt, tegendraad, ringdraad, enz.)
Prestatiegegevens vastgesteld in Würth testlaboratorium
Datasheets(X)
Secundaire bevestigingen
Beton en metselwerk met massieve en holle steen.
Geschikt voor bevestiging van bijvoorbeeld kapstokken, gordijnrails, wandplanken, lichte apothekerskasten, spiegels, schilderijlijsten, kabelklemmen, elektrische schakelaars, wastafels, houten latten, metaalrails, hoeksteunen, profielen, aanwijsborden.
Ondergronden
Standaard metselwerkmuren (massieve stenen, massieve kalkzandsteen, verticaal geperforeerde stenen, holle kalkzandsteen, holle lichtbeton steen, massieve stenen en lichtbeton stenen)
Verwerkingstemperaturen
Temperatuur van ondergrond: ≥ -20 °C, temperatuur van plughuls: ≥ 0 °C
Ankerdiameter | 6 mm |
Ankerlengte | 60 mm |
Maximale bevestigingshoogte (t fix) | 10 mm |
Nominale boordiameter (d 0) | 6 mm |
Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f) | 6,5 mm |
Schroefdiameter | 5 mm |
Boorgatdiepte (h 0) | 60 mm |
Boorgatdiepte (h 1) | 60 mm |
Prestatiegegevens | ||||||
Plugdiameter [mm] | 6 | 8 | 8 | 10 | ||
Effectieve ankerdiepte hef [mm] | 50 | 50 | 70 | 70 | ||
Toegestane belasting1) (treksterkte, afschuifbelasting en diagonale trekspanning onder elke hoek) | Beton | Frec [kN] ≥ C20/251) | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
Massieve steen Mz EN 771-1, DIN 105 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | Frec [kN] ≥ Mz 361) | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | |
Massieve kalkzandsteen KS EN 771-2, DIN 106 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | Frec [kN] ≥ KS 201) | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | |
Massieve steen en massieve stenen van normaal beton EN 771-3, DIN 18153 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | Frec [kN] ≥ Vbn121) | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | |
Massieve steen en massieve stenen van lichtbeton EN 771-3, DIN V 18152-100 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | Frec [kN] ≥ V41) | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | |
Verticaal geperforeerde baksteen HLz, EN 771-1, DIN 105 ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x113) | Frec [kN] ≥ Hlz 201) | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |
Holle kalkzandsteen KSL, EN 771-2, DIN 106 ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x113) | Frec [kN] ≥ KSL 61) | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | |
Hol blok van lichtbeton 3K Hbl, EN 771-3, DIN 18151 ≥ 16DF (≥ 497 x 237 x 241) | Frec [kN] ≥ Hbl 61) | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | |
1) De aanbevolen belastingen werden verkregen met de plugschroef met verzonken kop volgens DIN 97. |
Karakteristieke waarden | ||||||
Beton | Asafstand | s ≥ [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 |
Randafstand | c ≥ [mm] | 70 | 70 | 70 | 140 | |
Minimale bouwdeeldikte | hmin ≥ [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Metselwerk | Asafstand | s ≥ [mm] | 250 | 250 | 250 | 250 |
Randafstand | c ≥ [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Minimale bouwdeeldikte | hmin ≥ [mm] | 115 | 115 | 115 | 115 | |
Nominale boordiameter2) | d0 [mm] | 6 | 8 | 8 | 10 | |
Boorgatdiepte | h0 ≥ [mm] | 60 | 60 | 80 | 80 | |
Effectieve verankeringsdiepte3) | hnom ≥ [mm] | 50 | 50 | 70 | 70 | |
Doorlopend gat in component dat wordt aangesloten | df ≤ [mm] | 6,5 | 8,5 | 8,5 | 10,5 | |
1) De aanbevolen belastingen werden verkregen met de plugschroef met verzonken kop volgens DIN 97 (art. nr. 0157 0. …). 2) Als het boorgat in holle bouwsteen wordt gemaakt door middel van klop- of hamerboren, wordt het draagvermogen verlaagd. 3) De ankers moeten zodanig worden geplaatst dat de spreidende huls is verankerd in de steen. |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!