Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Ribbeldeuvel

Ribbeldeuvel beuken
DEUVEL-BEUKEN-6X40-1KG

Art.-nr. 090700640
EAN 4011231854443
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Uitvoering: Beuken

  • Afgeschuind aan beide zijden

  • 8–10% houtvochtgehalte

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden!

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Diameter (d1)

6 mm

Lengte (l1)

40 mm

Diameter x lengte

6 x 40 mm

Aantal per kg

1340 st

Min./max. houtvochtgehalte

8-10 %

Materiaal

Red beech

Gewicht inhoud

5 kg

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Houtkoudlijm D3 Voor zeer veeleisende houtverlijmingen bij binnen- en buitentoepassingen

HOUTKOUDLIJM-D3-12KG

Voor zeer veeleisende houtverlijmingen bij binnen- en buitentoepassingen
x 1 st
Houtkoudlijm D3 Voor zeer veeleisende houtverlijmingen bij binnen- en buitentoepassingen

HOUTKOUDLIJM D3/D4 PT.24U.M.H. 500G

Voor zeer veeleisende houtverlijmingen bij binnen- en buitentoepassingen
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie