Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Toiletbevestigingsset met schroef, galvanisch verzinkt

WC-bevestigingsset verzinkt met schroef
WC-BEVSET-(SHR-HEX)-6X70

Art.-nr. 0905901670
EAN 4011231853866
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
Diameter x lengte

6 x 70 mm

Prestatiegegevens
MontagesetSet toilet-bevestigingen
Zeskantschroef, anker
Aanbevolen
trekkracht
Beton ≥ B25Frec. [kN]0,80
Massief baksteen ≥ 15 N/mm²0,80
Holle bouwsteen0,80
Zandkalksteen ≥ 15 N/mm²0,80
Gasbeton PB20,27
Gasbeton ≥ PB40,53
Aanbevolen
afschuifbelasting
Beton ≥ B25Frec. [kN]0,90
Massief baksteen ≥ 15 N/mm²0,90
Holle bouwsteen0,50
Zandkalksteen ≥ 15 N/mm²0,90
Gasbeton PB20,53
Gasbeton ≥ PB40,70
Karakteristieke waarden
Minimale insteldieptehSmin ≥ [mm]754040
Boorgatdieptet ≥ [mm]855050
Nom. boordiam.ddrl [mm]1488
Gatdiameter in comp.dcon [mm]10,51818
Schroefdiameterdscr [mm]1066

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie